Roger Pradier - Roger Pradier - Suspension Boréal N°1 opale Patiné doré 009 - 111001009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - autre
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
matériau de la verrine - plastique opalin
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660036221
Réf. Sonepar
00153173008
Réf. Fournisseur
111001009
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...60 W
hauteur/profondeur:
558 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France
Un produit Roger Pradier
Découvrez toute la gamme Roger Pradier


