Roger Pradier - Roger Pradier - Suspension Chenonceau N°1 E27 Patiné doré 009 - 117001009

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - verre transparent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660050739

Réf. Sonepar

00153000073

Réf. Fournisseur

117001009

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

autre

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...75 W

hauteur/profondeur:

627 mm

Suspension chaîne CHENONCEAU en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Roger Pradier

Un produit Roger Pradier

Découvrez toute la gamme Roger Pradier