Roger Pradier - Roger Pradier - Suspension Citadelle N°1 Patiné doré 009 - 116002009

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - plastique opalin

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Citadelle

EAN

3663660049375

Réf. Sonepar

00153339145

Réf. Fournisseur

116002009

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

autre

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...105 W

hauteur/profondeur:

1468 mm

Suspension chaîne CITADELLE avec couronne, E27, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Matière lanterne : aluminium. Matière chaîne : acier bichromaté. Finition Patine dorée 009

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France