Roger Pradier - Roger Pradier - Suspension Lampiok 1 N°2 opale Blanc pur 101 - 131004101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 592 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660197298
Réf. Sonepar
00153003934
Réf. Fournisseur
131004101
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
592 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
finition du paralume:
blanc
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
0...52 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Un produit Roger Pradier
Découvrez toute la gamme Roger Pradier


