Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Roger Pradier - Roger Pradier - Suspension Louvre N°1 E27 Cuivre brut 082 - 133001082

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660314800

Réf. Sonepar

00153031480

Réf. Fournisseur

133001082

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

cuivre

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...105 W

hauteur/profondeur:

819 mm

Suspension chaîne LOUVRE, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Matière lanterne: Cuivre brut 082 - Matière chaîne: Aluminium: Teinte RAL 9005 Noir foncé 000 + couronne dorée

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Un produit Roger Pradier

Découvrez toute la gamme Roger Pradier