Roger Pradier - Roger Pradier - Suspension Louvre N°1 LED 2700°K Cuivre brut 082 - 133102082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - cuivre
douille - sans
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660314671
Réf. Sonepar
00153031467
Réf. Fournisseur
133102082
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
cuivre
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
hauteur/profondeur:
819 mm
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France
Un produit Roger Pradier
Découvrez toute la gamme Roger Pradier


