Roger Pradier - Roger Pradier - Suspension Montana N°1 clair Dôme cuivre brut- Rouge vin 066 - 139017066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - rouge
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660308793
Réf. Sonepar
00153030879
Réf. Fournisseur
139017066
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
rouge
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...105 W
hauteur/profondeur:
545 mm
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France
Un produit Roger Pradier
Découvrez toute la gamme Roger Pradier


