Roger Pradier - Roger Pradier - Suspension Montana N°1 clair Dôme blanc- Gris ardoise 059 - 139001059

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - verre transparent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660080910

Réf. Sonepar

00153000729

Réf. Fournisseur

139001059

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...105 W

hauteur/profondeur:

545 mm

Suspension chaîne MONTANA en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Chaîne Teinte Gris ardoise 059, dôme blanc. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Roger Pradier

Un produit Roger Pradier

Découvrez toute la gamme Roger Pradier