Roger Pradier - Roger Pradier - Suspension Montana N°1 clair Dôme cuivre vernis- Rouille 046 - 139002046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660083874

Réf. Sonepar

00153008387

Réf. Fournisseur

139002046

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

marron

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...105 W

hauteur/profondeur:

545 mm

Suspension chaîne MONTANA, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Chaîne en aluminium Teinte Rouille 046, dôme en cuivre vernis

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France