Roger Pradier - Roger Pradier - Suspension Montana N°1 opale Dôme blanc- Rouge vin 066 - 139003066

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - verre opalin

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660174671

Réf. Sonepar

00153003155

Réf. Fournisseur

139003066

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

rouge

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre opalin

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...105 W

hauteur/profondeur:

545 mm

Suspension chaîne MONTANA en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre dépoli. Chaîne Teinte RAL 3005 Rouge vin 066, dôme blanc. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Roger Pradier

Un produit Roger Pradier

Découvrez toute la gamme Roger Pradier