Roger Pradier - Roger Pradier - Suspension Place des Vosges 1 évolution N°1 Grès 054 - 150002054

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - plastique opalin

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660111584

Réf. Sonepar

00153001337

Réf. Fournisseur

150002054

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

autre

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...60 W

hauteur/profondeur:

728 mm

Suspension chaîne PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate opale. Teinte Grès 054. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Roger Pradier

Un produit Roger Pradier

Découvrez toute la gamme Roger Pradier