Roger Pradier - Roger Pradier - Suspension Place des Vosges 1 évolution N°1 Vert Anglais 019 - 150001019

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - plastique transparent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660111430

Réf. Sonepar

00153000859

Réf. Fournisseur

150001019

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

vert

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...60 W

hauteur/profondeur:

728 mm

Suspension chaîne PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 6009 Vert anglais 019. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France