Roger Pradier - Roger Pradier - Suspension Place des Vosges 1 Tradition N°1 Noir foncé 000 - 151002000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
matériau de la verrine - verre opalin
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660116602
Réf. Sonepar
00153001577
Réf. Fournisseur
151002000
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre opalin
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...105 W
hauteur/profondeur:
664 mm
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Un produit Roger Pradier
Découvrez toute la gamme Roger Pradier


