Roger Pradier - Roger Pradier - Suspension Victoria N°2 Laiton brut 072 - 164002072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - laiton
douille - E27
source lumineuse - LED interchangeable
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660142182
Réf. Sonepar
00153014218
Réf. Fournisseur
164002072
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
laiton
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...105 W
hauteur/profondeur:
741 mm
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France







