Roger Pradier - Suspension Avenue 4 N°1 LED 35W 3000°K Patine dorée 009 Diffuseur opale - 104254009

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • douille - sans

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Avenue 4

EAN

3663660303149

Réf. Sonepar

00153030314

Réf. Fournisseur

104254009

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

autre

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

hauteur/profondeur:

1396 mm

Suspension chaîne AVENUE 4, LED 35W 3000°K, IP65, classe 1, vasque méthacrylate opale, Matière lanterne: Aluminium - Matière chaîne: Acier bichromaté: Finition Patine dorée 009

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France