Roger Pradier - Suspension Avenue 4 N°1 LED 35W 3000°K Patine dorée 009 PMMA clair structuré - 104253009

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • douille - sans

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660303118

Réf. Sonepar

00153030311

Réf. Fournisseur

104253009

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

autre

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

hauteur/profondeur:

1396 mm

Suspension chaîne AVENUE 4, LED 35W 3000°K , IP65, classe 1, vasque méthacrylate clair structuré, Matière lanterne: Aluminium - Matière chaîne: Acier bichromaté: Finition Patine dorée 009

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France