Roger Pradier - Suspension Lampiok 2 N°2 diffuseur clair Orangé pur 014 - Gris noir 107 - 178003014

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - orange

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - verre transparent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Lampiok 2

EAN

3663660230865

Réf. Sonepar

00153004369

Réf. Fournisseur

178003014

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

orange

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...52 W

hauteur/profondeur:

953 mm

Suspension LAMPIOK 2 en aluminium, E27, IP65, classe 1, diffuseur verre clair. Cage : teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Coupelles : teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France