Roger Pradier - Suspension Montana N°1 opale Dôme cuivre vernis- Gris ardoise 059 - 139004059

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - verre opalin

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660081207

Réf. Sonepar

00153000732

Réf. Fournisseur

139004059

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre opalin

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

545 mm

Suspension chaîne MONTANA, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre dépoli. Chaîne en aluminium Teinte Gris ardoise 059, dôme en cuivre vernis