🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Rothenberger - Fraise A tête sphérique,4 lames,22K, 55m - 72223

ROTHENBERGER FRANCE
CopieCopie
Rothenberger - Fraise A tête  sphérique,4 lames,22K, 55m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4004625722237

Réf. Sonepar

04000572223

Réf. Fournisseur

72223

Marque

Rothenberger

Fraise A tête sphérique, 4 lames, 22K, D = 55mm

Un produit Rothenberger

Découvrez toute la gamme Rothenberger