Rothenberger - MACHOIRE MOBILE 18" - 70378
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 450 mm
articulation - joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 1 composant
largeur de tête - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4004625703786
Réf. Sonepar
04000570378
Réf. Fournisseur
70378
Marque
Rothenberger
longueur:
450 mm
articulation:
joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
1 composant
largeur de tête:
60 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Oui
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Rothenberger
Découvrez toute la gamme Rothenberger


