🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Rothenberger - PINCE ROGRIP M 60 MM 2K - 1000002700

ROTHENBERGER FRANCE
CopieCopie
Rothenberger - PINCE  ROGRIP M 60 MM 2K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4004625476833

Réf. Sonepar

04000547683

Réf. Fournisseur

1000002700

Marque

Rothenberger

ROGRIP M 10" 2K avec poignées en plastique

Un produit Rothenberger

Découvrez toute la gamme Rothenberger