Rothenberger - RESSORT PEX 20MM - 25445

ROTHENBERGER FRANCE
CopieCopie
Rothenberger - RESSORT PEX 20MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du tube - 20...20 mm

  • convient pour tuyaux en plastique - Non

  • adapté à un tube en cuivre - Non

  • adapté à un tube en acier - Oui

  • avec câble intérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4004625254455

Réf. Sonepar

04000525445

Réf. Fournisseur

25445

Marque

Rothenberger

diamètre du tube:

20...20 mm

convient pour tuyaux en plastique:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

avec câble intérieur:

Oui

convient pour tuyaux en aluminium:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

adapté à d'autres matériaux de tube:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

RESSORT PEX 20MM

Un produit Rothenberger

Découvrez toute la gamme Rothenberger