RVE - Platine de commande cinema 0-10Vcc, 4 ambiances restituees par 4 contacts - 792

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton pousse et tourne
tension nominale - 230 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
fréquence - 50...60 Hz
commande radio possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00202000792
Réf. Fournisseur
792
Marque
RVE
type de commande:
bouton pousse et tourne
tension nominale:
230 V
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
fréquence:
50...60 Hz
commande radio possible:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande infrarouge possible:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit RVE
Découvrez toute la gamme RVE


