RVE - Variateur modulaire 3800W halogene-incandescent-TBT ferromagnetique - RV15

CopieCopie
RVE - Variateur modulaire 3800W halogene-incandescent-TBT ferromagnetique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • tension nominale - 230 V

  • fréquence - 50...0 Hz

  • commande radio possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00202000015

Réf. Fournisseur

RV15

Marque

RVE

mode de pose:

autre

type de commande:

bouton pousse et tourne

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...0 Hz

commande radio possible:

Non

largeur d'appareil:

144 mm

hauteur d'appareil:

90 mm

profondeur d'appareil:

56 mm

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande infrarouge possible:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Le RV15 est un variateur spécialement conçu pour l'halogène. D'une puissance de 3 800 W, ce variateur à découpage début de phase peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0-10Vcc et équipé de la fonction Maitre-Esclave .

Un produit RVE

Découvrez toute la gamme RVE