S&P - Aérateur, 260 m3/h, tempo réglable de 1 à 30 mn, D 150 mm - 403528

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 257 m³/h
largeur nominale - 214 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893459312
Réf. Sonepar
00039320499
Réf. Fournisseur
403528
Marque
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
257 m³/h
largeur nominale:
214 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP45
composition:
avec temporisateur ajustable
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de la gamme:
Aérateur ponctuel ultra-silencieux et extra-plat, idéal pour salles de bain et WC. Installation murale ou plafond, avec clapet anti-retour intégré et design discret.
Débits de 85 à 280 m³/h, moteur monté sur silentblocs, protections thermiques et options hygrostat, temporisation ou détection de présence : le confort en toute simplicité.
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


