🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

S&P - Aérateur, 95 m3/h, façade silver, clapet anti-retour, D 100 mm - 403515

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - argent

  • volume refoulé - 92 m³/h

  • largeur nominale - 158 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893203724

Réf. Sonepar

00039320372

Réf. Fournisseur

403515

Marque

S&P

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

argent

volume refoulé:

92 m³/h

largeur nominale:

158 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP45

composition:

standard

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Aérateur ultra-silencieux et extra-plat. Débit 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans

Les Atouts de la gamme:

Aérateur ponctuel ultra-silencieux et extra-plat, idéal pour salles de bain et WC. Installation murale ou plafond, avec clapet anti-retour intégré et design discret. Débits de 85 à 280 m³/h, moteur monté sur silentblocs, protections thermiques et options hygrostat, temporisation ou détection de présence : le confort en toute simplicité.

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P