Non retournable

S&P - Aérateur de vitre, 1V extraction 400 m3/h, 1V insufflation 330 m3/h - 454621

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Aérateur de vitre, 1V extraction 400 m3/h, 1V insufflation 330 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 296 m³/h

  • régime - 1142 1/min

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • modèle - aération et désaération

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893091925

Réf. Sonepar

00039309192

Réf. Fournisseur

454621

Marque

S&P

couleur:

blanc

volume refoulé:

296 m³/h

régime:

1142 1/min

indice de protection (IP):

IPX4

modèle:

aération et désaération

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

température du milieu:

45...45 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur nominale:

300 mm

clapet de fermeture:

électrique

pays de fabrication:

ESPAGNE

Aérateur de vitre, 1 vitesse d'extraction 400 m3/h, 1 vitesse d'insufflation 330 m3/h, fonctionnement par CR150 ou REB 1R (en option), volets automatiques, installation sur vitre ou paroi mince

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P