Non retournable

S&P - Aérateur standard, 95 m3/h, temporisation réglable, volets automatiques, D100 mm - 400157

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Aérateur standard, 95 m3/h, temporisation réglable, volets automatiques, D100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 96 m³/h

  • largeur nominale - 98 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893039811

Réf. Sonepar

00039303981

Réf. Fournisseur

400157

Marque

S&P

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

96 m³/h

largeur nominale:

98 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP44

composition:

avec temporisateur ajustable

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Aérateur standard petites dimensions, débit 95 m3/h, temporisation réglable, volets automatiques, D 100 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P