S&P - Aérotherme électrique portable, 1500/3000 W, monophasé 230V - 684370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance calorifique (nominale) - 1.5...3 kW
quantité d'air - 350 m³/h
consommation d'énergie - 3.03 kW
nombre de réglages de puissance - 2
avec thermostat d'ambiance - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893136800
Réf. Sonepar
00039308217
Réf. Fournisseur
684370
Marque
S&P
puissance calorifique (nominale):
1.5...3 kW
quantité d'air:
350 m³/h
consommation d'énergie:
3.03 kW
nombre de réglages de puissance:
2
avec thermostat d'ambiance:
Oui
tension de raccordement:
230 V
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
avec régulation du ventilateur:
Non
avec roulettes:
Oui
avec réglages de ventilation:
Oui
mode déshumidificateur:
Non
dispositif pour thermostat externe:
Non
minuterie:
Non
indice de protection (IP):
IP24
dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud:
Non
couleur:
rouge
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


