S&P - Bouche hygroréglable temporisée cuisine électrique (12V) 10-45/120 M3/H - 850327

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Bouche hygroréglable temporisée cuisine électrique (12V) 10-45/120 M3/H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • collerette de montage - joint annulaire de caoutchouc

  • vanne d'obturation d'alimentation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411458503277

Réf. Sonepar

00039850327

Réf. Fournisseur

850327

Marque

S&P

couleur:

blanc

matériau:

plastique

forme:

rond

collerette de montage:

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Oui

avec réglage du volume:

Oui

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie et débit de pointe cuisine 120 m3/h temporisé 1/2 heure. Commande électrique (12 volts), manchette placo D125 mm à joint.

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P