🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

S&P - Bouche hygroréglable WC élec (230V) 5/30 m3/h manchette placo D125 mm - 856527

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Bouche hygroréglable WC élec (230V) 5/30 m3/h manchette placo D125 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • collerette de montage - joint annulaire de caoutchouc

  • vanne d'obturation d'alimentation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411451199170

Réf. Sonepar

00039119917

Réf. Fournisseur

856527

Marque

S&P

couleur:

blanc

matériau:

plastique

forme:

rond

collerette de montage:

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Oui

avec réglage du volume:

Oui

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche alizé hygroréglable WC pour logement collectif, débit de 5 à 30 m3/h. A commande électrique (230V), manchette à joint D125 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P