S&P - Bouche plastique réglable, de 15 à 140 m3/h, manchette pour dalle D100 mm - 853528

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
vanne d'obturation d'alimentation - Oui
bouchon d'évacuation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411450035288
Réf. Sonepar
00039003528
Réf. Fournisseur
853528
Marque
S&P
couleur:
blanc
matériau:
plastique
forme:
rond
vanne d'obturation d'alimentation:
Oui
bouchon d'évacuation:
Oui
avec réglage du volume:
Oui
régulation automatique:
Non
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Non
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


