S&P - Caisson 400°C/2h, 8320 m3/h, 4 pôles tri 230V, sans plénum d'aspiration - 213253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 8324 m³/h
consommation d'énergie - 1.268 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP55
hauteur - 847 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452132534
Réf. Sonepar
00039213253
Réf. Fournisseur
213253
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
8324 m³/h
consommation d'énergie:
1.268 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
847 mm
largeur:
779 mm
longueur:
779 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
6987.24 m³/h
volume d'air avec pression 3:
3727.42 m³/h
pression 2:
250 Pa
pression 3:
550 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
raccordement:
extrémité du conduit
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


