🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Caisson C4 800 m3/h, flux à 90°, raccord réseau 250 mm, inter et depress montés - 230563

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson C4 800 m3/h, flux à 90°, raccord réseau 250 mm, inter et depress montés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 1100 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.193 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP10

  • hauteur - 480 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452305631

Réf. Sonepar

00039230563

Réf. Fournisseur

230563

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

1100 m³/h

consommation d'énergie:

0.193 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP10

hauteur:

480 mm

largeur:

347 mm

longueur:

416 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

1029 m³/h

volume d'air avec pression 3:

603 m³/h

pression 2:

50 Pa

pression 3:

150 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

température maximale de l'air:

400 °C

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Oui

diamètre de conduit aspiration:

250 mm

diamètre de conduit soufflage:

250 mm

raccordement:

extrémité du conduit

Caisson de ventilation classé au feu C4, débit 800 m3/h. Raccordement des flux à 90°, diamètre de raccordement au réseau 250 mm et interrupteur et dépressostat montés. Economique, faible niveau sonore et installation rapide

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P