🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Caisson C4 Ecowatt, 600 m3/h, refoul. horizontal modulable, mono 230V - 237611

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 650 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.099 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 320 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452376112

Réf. Sonepar

00039237611

Réf. Fournisseur

237611

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

650 m³/h

consommation d'énergie:

0.099 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

320 mm

largeur:

627 mm

longueur:

533 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

546.737 m³/h

volume d'air avec pression 3:

267.263 m³/h

pression 2:

150 Pa

pression 3:

350 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre de conduit aspiration:

200 mm

diamètre de conduit soufflage:

200 mm

raccordement:

extrémité du conduit

Caisson de ventilation 400°C 1/2h (C4), très basse consommation, 600 m3/h, refoulement horizontal modulable, monophasé 230V

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P