S&P - Caisson C4 non régulé, 2100 m3/h, coudé à 90°, inter de proximité - 230483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 2140 m³/h
consommation d'énergie - 0.699 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 410 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452304832
Réf. Sonepar
00039230483
Réf. Fournisseur
230483
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
2140 m³/h
consommation d'énergie:
0.699 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
410 mm
largeur:
512 mm
longueur:
500 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
1973.95 m³/h
volume d'air avec pression 3:
295 m³/h
pression 2:
200 Pa
pression 3:
425 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
diamètre de conduit aspiration:
315 mm
diamètre de conduit soufflage:
315 mm
raccordement:
extrémité du conduit
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


