Non retournable

S&P - Caisson C4 non régulé, 2700 m3/h, coudé à 90°,dépressostat et inter de proximité - 230486

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson C4 non régulé, 2700 m3/h, coudé à 90°,dépressostat et inter de proximité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 2980 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.955 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452304863

Réf. Sonepar

00039230486

Réf. Fournisseur

230486

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

2980 m³/h

consommation d'énergie:

0.955 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

500 mm

largeur:

575 mm

longueur:

595 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

2676.9 m³/h

volume d'air avec pression 3:

252 m³/h

pression 2:

200 Pa

pression 3:

450 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre de conduit aspiration:

400 mm

diamètre de conduit soufflage:

400 mm

raccordement:

extrémité du conduit

Caisson de ventilation C4 (400° 1/2h) non régulé, moteur ECM basse consommation 895 W, 2700 m3/h, coudé à 90°, avec dépressostat et interrupteur de proximité intégrés, piquages de raccordement D 400/400 mm à joint. Faible niveau sonore

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P