S&P - Caisson C4 non régulé, 800 m3/h, coudé à 90°, dépressostat et inter de proximité - 230470

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 930 m³/h
consommation d'énergie - 0.141 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 325 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3411452304702
Réf. Sonepar
00039230470
Réf. Fournisseur
230470
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
930 m³/h
consommation d'énergie:
0.141 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
325 mm
largeur:
462 mm
longueur:
420 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
872.316 m³/h
volume d'air avec pression 3:
56 m³/h
pression 2:
75 Pa
pression 3:
175 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
diamètre de conduit aspiration:
250 mm
diamètre de conduit soufflage:
250 mm
raccordement:
extrémité du conduit
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


