Non retournablenouveau

S&P - Caisson C4 régulé, 1200 m3/h, double asp, inter de proximité - 230617

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson C4 régulé, 1200 m3/h, double asp, inter de proximité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • avec protection thermique - Oui

  • moteur à courant continu - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452306171

Réf. Sonepar

00039230617

Réf. Fournisseur

230617

Marque

S&P

indice de protection (IP):

IP44

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

température maximale de l'air:

400 °C

moteur 2 vitesses:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Caisson de ventilation C4 (400°, 1/2h) régulé, pression constante, moteur ECM basse consommation 280 W, 1200 m3/h, double aspiration, avec interrupteur de proximité intégré, piquages de raccordement D 200/250 mm à joint

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P