fin de vie

S&P - Caisson C4 régulé, 1500 m3/h, coudé à 90°, inter de proximité - 230451

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson C4 régulé, 1500 m3/h, coudé à 90°, inter de proximité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 1610 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.289 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 410 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452304511

Réf. Sonepar

00039230451

Réf. Fournisseur

230451

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

1610 m³/h

consommation d'énergie:

0.289 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

410 mm

largeur:

512 mm

longueur:

500 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

1414.26 m³/h

volume d'air avec pression 3:

105 m³/h

pression 2:

175 Pa

pression 3:

400 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre de conduit aspiration:

315 mm

diamètre de conduit soufflage:

315 mm

raccordement:

extrémité du conduit

Caisson de ventilation C4 (400°, 1/2h) régulé, pression constante, moteur ECM basse consommation 280 W, 1500 m3/h, coudé à 90°, avec interrupteur de proximité intégré, piquages de raccordement D 250/315 mm à joint

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

S&P

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P