S&P - Caisson C4 régulé, 2700 m3/h, coudé à 90°, inter de proximité - 230615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 230 V
avec protection thermique - Oui
moteur à courant continu - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452306157
Réf. Sonepar
00039230615
Réf. Fournisseur
230615
Marque
S&P
indice de protection (IP):
IP44
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Oui
température maximale de l'air:
400 °C
moteur 2 vitesses:
Non
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


