S&P - Caisson de ventilation avec isolation acoustique 50 mm, 690 m3/h, D 200 mm - 241519

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson de ventilation avec isolation acoustique 50 mm, 690 m3/h, D 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 920 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.299 kW

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 328 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893112026

Réf. Sonepar

00039311202

Réf. Fournisseur

241519

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

920 m³/h

consommation d'énergie:

0.299 kW

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

328 mm

largeur:

430 mm

longueur:

475 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

640 m³/h

volume d'air avec pression 3:

580 m³/h

pression 2:

213 Pa

pression 3:

425 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

largeur de conduit aspiration:

0 mm

hauteur de conduit aspiration:

0 mm

diamètre de conduit aspiration:

200 mm

diamètre de conduit soufflage:

200 mm

largeur de conduit soufflage:

0 mm

hauteur de conduit soufflage:

0 mm

raccordement:

à bride

Caisson de ventilation avec isolation acoustique 50 mm, 690 m3/h, D 200 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P