Non retournable

S&P - Caisson de ventilation tertiaire, 5650 m3/h, D500 mm, triphasé 230/400V - 243585

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson de ventilation tertiaire, 5650 m3/h, D500 mm, triphasé 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 7900 m³/h

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 669 mm

  • largeur - 685 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893059093

Réf. Sonepar

00039305909

Réf. Fournisseur

243585

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

7900 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

669 mm

largeur:

685 mm

longueur:

608 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

3000 m³/h

volume d'air avec pression 3:

0 m³/h

pression 2:

320 Pa

pression 3:

440 Pa

tension de raccordement:

400 V

moteur à courant continu:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

largeur de conduit soufflage:

500 mm

hauteur de conduit soufflage:

500 mm

raccordement:

à bride

Caisson de ventilation tertiaire, 5650 m3/h, D500 mm, triphasé 230/400V avec protection thermique

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P