S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 1550 m3/h, D250 mm, monophasé 230V - 241486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 1496 m³/h
consommation d'énergie - 0.107 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP55
hauteur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8445325079560
Réf. Sonepar
00039507956
Réf. Fournisseur
241486
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
1496 m³/h
consommation d'énergie:
0.107 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
500 mm
largeur:
500 mm
longueur:
500 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
1083.52 m³/h
volume d'air avec pression 3:
84 m³/h
pression 2:
100 Pa
pression 3:
225 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
diamètre de conduit aspiration:
250 mm
diamètre de conduit soufflage:
250 mm
raccordement:
extrémité pointue
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


