fin de vie

S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 2800 m3/h, D355 mm, monophasé 230V - 241472

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 2800 m3/h, D355 mm, monophasé 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 3184 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.312 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP55

  • hauteur - 650 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CVAB/T

EAN

8413893773890

Réf. Sonepar

00039308927

Réf. Fournisseur

241472

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

3184 m³/h

consommation d'énergie:

0.312 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

650 mm

largeur:

650 mm

longueur:

650 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

2275.43 m³/h

volume d'air avec pression 3:

228 m³/h

pression 2:

175 Pa

pression 3:

375 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

60 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

diamètre de conduit aspiration:

355 mm

diamètre de conduit soufflage:

355 mm

raccordement:

extrémité pointue

Caisson de ventilation tertiaire double peau, 2800 m3/h, D355 mm, monophasé 230V avec protection thermique