🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

S&P - Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7, 400 m3/h, D160 mm, mono. 230V - 240895

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7, 400 m3/h, D160 mm, mono. 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • volume d'air non chargé - 412 m³/h

  • hauteur - 259 mm

  • largeur - 313 mm

  • longueur - 692 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893353412

Réf. Sonepar

00039335341

Réf. Fournisseur

240895

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air non chargé:

412 m³/h

hauteur:

259 mm

largeur:

313 mm

longueur:

692 mm

montage appareil:

montage à l’intérieur

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

galvanisé en continu

débit d'air max à 50 Pa:

382.898 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

357.161 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

273.686 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

153.212 m³/h

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

75 %

avec by-pass:

Non

type de batterie de refroidissement:

sans

type chauffage de batterie:

sans

système de changement:

Non

avec humidificateur:

Non

type de ventilateur d'alimentation:

direct

tension de raccordement:

230 V

consommation d'énergie:

0.077 kW

avec protection thermique:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

commande externe nécessaire:

Oui

mode hors-gel:

Non

type de moteur:

EC (commutation électronique)

type de réglage de vitesse:

continu

nombre de connexions côté aspiration:

1

raccordement côté aspiration:

rond

diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:

160 mm

raccordement côté pression:

rond

nombre de connexions côté livraison:

1

diamètre nom. de conduit côté de refoulement:

160 mm

propriétés antidéflagrantes:

sans

Caisson de ventilation tertiaire avec filtre classe F7, 400 m3/h, D160 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P