🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7+F9, 1500 m3/h, D315 mm, mono. 230V - 240904

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7+F9, 1500 m3/h, D315 mm, mono. 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • volume d'air non chargé - 1542 m³/h

  • hauteur - 409 mm

  • largeur - 513 mm

  • longueur - 836 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893366429

Réf. Sonepar

00039336642

Réf. Fournisseur

240904

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air non chargé:

1542 m³/h

hauteur:

409 mm

largeur:

513 mm

longueur:

836 mm

montage appareil:

montage à l’intérieur

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

galvanisé en continu

débit d'air max à 50 Pa:

1474.81 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

1406.81 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

1173.11 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

825.405 m³/h

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

96 %

avec by-pass:

Non

type de batterie de refroidissement:

sans

type chauffage de batterie:

sans

système de changement:

Non

avec humidificateur:

Non

type de ventilateur d'alimentation:

direct

tension de raccordement:

230 V

consommation d'énergie:

0.235 kW

avec protection thermique:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

commande externe nécessaire:

Oui

mode hors-gel:

Non

type de moteur:

EC (commutation électronique)

type de réglage de vitesse:

continu

nombre de connexions côté aspiration:

1

raccordement côté aspiration:

rond

diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:

315 mm

raccordement côté pression:

rond

nombre de connexions côté livraison:

1

diamètre nom. de conduit côté de refoulement:

315 mm

propriétés antidéflagrantes:

sans

Caisson de ventilation tertiaire avec filtre classe F7+F9, 1500 m3/h, D315 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P