S&P - Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7+F9, 3000 m3/h, D400 mm, mono. 230V - 240906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
volume d'air non chargé - 2881 m³/h
hauteur - 459 mm
largeur - 613 mm
longueur - 932 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893366474
Réf. Sonepar
00039336647
Réf. Fournisseur
240906
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air non chargé:
2881 m³/h
hauteur:
459 mm
largeur:
613 mm
longueur:
932 mm
montage appareil:
montage à l’intérieur
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
galvanisé en continu
débit d'air max à 50 Pa:
2757.47 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
2630.47 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
2172.35 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
1407.23 m³/h
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM1
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
96 %
avec by-pass:
Non
type de batterie de refroidissement:
sans
type chauffage de batterie:
sans
système de changement:
Non
avec humidificateur:
Non
type de ventilateur d'alimentation:
direct
tension de raccordement:
230 V
consommation d'énergie:
0.368 kW
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
commande externe nécessaire:
Oui
mode hors-gel:
Non
type de moteur:
EC (commutation électronique)
type de réglage de vitesse:
continu
nombre de connexions côté aspiration:
1
raccordement côté aspiration:
rond
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:
400 mm
raccordement côté pression:
rond
nombre de connexions côté livraison:
1
diamètre nom. de conduit côté de refoulement:
400 mm
propriétés antidéflagrantes:
sans
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


