Non retournable

S&P - Caisson Ecowatt 4000 m3/h, inter et dépressostat - 244065

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson Ecowatt 4000 m3/h, inter et dépressostat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • moteur à courant continu - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452440653

Réf. Sonepar

00039244065

Réf. Fournisseur

244065

Marque

S&P

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

acier

moteur à courant continu:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Caisson de ventilation polyvalent ECOWATT 4000 m3/h avec dépressostat et interrupteur de proximité intégré

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P