Non retournable

S&P - Caisson Ecowatt iso 25 mm, 1400 m3/h, D 250 mm, inter prox, dépressostat - 245221

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson Ecowatt iso 25 mm, 1400 m3/h, D 250 mm, inter prox, dépressostat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP55

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • moteur à courant continu - Oui

  • entraînement indirect - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452452212

Réf. Sonepar

00039245221

Réf. Fournisseur

245221

Marque

S&P

indice de protection (IP):

IP55

matériau du boîtier/corps:

acier

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt isolé 25 mm, 1400 m3/h, hauteur 43 cm, D 250 mm, avec interrupteur de proximité et dépressostat

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P